Eriks
BAUER

BAUER Fassheber 1x200l lackiert

  • ERIKS:12965698
Image 1
Fasslifter, RAL 2000 orange

•    Bequemer und schneller Transport gefüllter Fässer
Grundrahmen aus stabiler Stahlkonstruktion, zur Gabelstapler- oder Kranaufnahme.
•Mechanik
Verzinkte Greifvorrichtung mit extrem hoher Klemmkraft, Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unabsichtliches Abrutschen.
Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen.
•Oberfläche
Lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage.


Für gefüllte 200-l-Stahl-Spund- oder -Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer.

Die Abb. zeigt die Ausführung für 2 Fässer(Beispielfoto).
Zur Liste hinzufügen

2.029,05 €/ Stückexkl. MwSt

2.373,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Tragkraft
800 kg
Gewicht
94 kg