Eriks
BAUER

BAUER Fassgreifer 4P l

  • ERIKS:12965688
Image 1
Fassgreifer für Kunststoff-Deckelfässer, RAL 2000 orange

•    Zum Heben und Transportieren von stehenden Fässern unterschiedlicher Größen
Stabile Stahlkonstruktion mit 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange.
•    Oberfläche
Lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage.

Zur Liste hinzufügen

753,30 €/ Stückexkl. MwSt

881,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Tragkraft
350 kg
Max. Öffnungsbreite
600 mm
Gewicht
10 kg