Eriks
BAUER

BAUER Fassdrehzange FWZ 200 v

  • ERIKS:12965697
Image 1
Fasswendezange, verzinkt

•    Zum vertikalen oder horizontalen Heben und Transportieren
Geeignet für 60/200 Liter Stahlspundfässer oder Stahl-Deckelfässer. Stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Kurbel zur Einstellung der Kippstellung. Auswechselbarer Gummianschlag, zur Vermeidung von Fassbeschädigungen. Arretierhebel zur Sicherung der Offenstellung.
•    Oberfläche
Lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage.

Zur Liste hinzufügen

1.794,15 €/ Stückexkl. MwSt

2.099,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Tragkraft
300 kg