• Optimale 1-Mann-Bedienung
Zur Lagerung oder zum Transport eines 200-l-Fasses.
• Robuste Polyethylen-Konstruktion
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien.
• Farbe: blau
• Sichere Handhabung
Mit Spritzschutz bei der Entnahme von Flüssigkeiten und Gurte zur Sicherung des Fasses.
• Ausführung mit Rollen
1 Lenkrolle mit Feststeller, 2 Bockrollen.
Lieferung erfolgt ohne Fass.
700,65 €/ Stückexkl. MwSt
819,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAUER |
Kapazität | 230 l |
Länge | 1600 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 640 mm |
Tragfähigkeit | 300 kg |
Gewicht | 44 kg |