Eriks
BAUER

BAUER Auffangbehälter verzinkt mit Gitter 2400x800x250mm

  • ERIKS:12965443
Image 1
Auffangwanne für 200-l-Fässer

•    Variable Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Wahlweise mit/ohne Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²), Unterfahrhöhe 100 mm.
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt
Zur Liste hinzufügen

689,85 €/ Stückexkl. MwSt

807,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
222 l
Länge
2400 mm
Breite
800 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
120 kg