BAUER Auffangbehälter verzinkt mit Gitter 1200x1200x285mm
ERIKS:12965419
Auffangwanne für 200-l-Fässer
• Variable Lagereinheit Für die Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Wahlweise mit/ohne Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²), Unterfahrhöhe 100 mm. • Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt