Eriks
BAUER

BAUER Auffangbehälter ohne Gitter 900x800x220 lackiert

  • ERIKS:12965282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auffangwanne, RAL 2000 orange

•    Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit oder ohne Gitterrost.
•    Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
•    Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Zur Liste hinzufügen

230,85 €/ Stückexkl. MwSt

270,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
68 l
Länge
900 mm
Breite
800 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
34 kg