Eriks
BAUER

BAUER Auffangbehälter ohne Abfüllschlauch 1460x1460x620mm

  • ERIKS:12965413
Image 1
Auffangwannen für 200-l-Fässer/1000-l-IBC, verzinkt

•    Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Behälter (IBC) à 1000 Liter.
Konstruktion aus 2 mm Stahlblech. Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²). Unterfahrhöhe 100 mm. Wahlweise mit oder ohne Abfüllaufsatz.
•    Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
•    Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Zur Liste hinzufügen

989,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.157,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
1100 l
Länge
1460 mm
Breite
1460 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
147 kg