Eriks
BAUER

BAUER Auffangbehälter mit Gitter, fahrbar 1200x800x510

  • ERIKS:12965446
Image 1
Auffangwanne für 200-l-Fässer
•    Variable Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Wahlweise mit/ohne Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²), Unterfahrhöhe 100 mm.
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt
Zur Liste hinzufügen

854,55 €/ Stückexkl. MwSt

999,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
215 l
Länge
1200 mm
Breite
800 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
81 kg
Ersatzteile & Zubehör

62,10 €/ Stückexkl. MwSt

72,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026