Eriks
BAUER

BAUER Auffangbehälter mit Gitter 1800x800x275mm

  • ERIKS:12965434
Image 1
Auffangwanne für 200-l-Fässer

•    Variable Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 3 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Wahlweise mit/ohne Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²), Unterfahrhöhe 100 mm.
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt
Zur Liste hinzufügen

480,60 €/ Stückexkl. MwSt

562,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
202 l
Länge
1800 mm
Breite
800 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
86 kg