Eriks
BAUER

BAUER Auffangbehälter mit Gitter 1300x800x205 lackiert

  • ERIKS:12965277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Auffangwanne, RAL 2000 orange

•    Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit oder ohne Gitterrost.
•    Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
•    Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.

Zur Liste hinzufügen

302,40 €/ Stückexkl. MwSt

353,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
74 l
Länge
1300 mm
Breite
800 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
58 kg