Eriks
BAUER

BAUER Auffangbehälter 2560x1350x510 2 IBC 1000l

  • ERIKS:12965515
Image 1
KTC-/IBC-Station aus Kunststoff

•     Robuste Bauweise
Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von KTC-/IBC-Behältern.
•     Vielseitig beständig
Gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien.
•     Farbe: blau
•     Leicht zu transportieren
Mit Einfahrtaschen für Gabelstapler.
•     Mit mit PE-Palette, schwarz
Bei der Bestell-Nr. 3010.8703 + 3010.8705.

Zur Liste hinzufügen

2.034,45 €/ Stückexkl. MwSt

2.380,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
1140 l
Länge
2560 mm
Breite
1350 mm
Höhe
510 mm
Tragfähigkeit
2500 kg
Gewicht
136 kg