Eriks
BAUER

BAUER Auffangbehälter 1590x1455x715 1 IBC 1000l

  • ERIKS:12965516
Image 1
KTC-/IBC-Station aus Kunststoff

•     Robuste Bauweise
Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von KTC-/IBC-Behältern.
•     Vielseitig beständig
Gegen Säuren, Laugen, Öle und nicht entzündliche Medien.
•     Farbe: blau
•     Leicht zu transportieren
Mit Einfahrtaschen für Gabelstapler.
•     Mit mit PE-Palette, schwarz
Bei der Bestell-Nr. 3010.8703 + 3010.8705.

Zur Liste hinzufügen

1.420,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.661,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER
Kapazität
1125 l
Länge
1590 mm
Breite
1590 mm
Höhe
715 mm
Tragfähigkeit
1500 kg
Gewicht
80 kg