• Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar. Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Herausnehmbare Gitterroste, feuerverzinkt. Traglast 1000 kg/m². 100 mm Unterfahrhöhe zum einfachen Transport mit Hubgeräten.
• Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
• Farbe: RAL 5012 lichtblau oder verzinkt
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.
1.259,55 €/ Stückexkl. MwSt
1.473,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150