Eriks
BAHCO

BAHCO Zylindrische Stiftfräsen für Aluminium mit runder Schlagfläche Typ C 12mm

  • ERIKS:23152341
  • Hersteller:C1225AL06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,53 €/ Stückexkl. MwSt

126,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Walzenrundform HSS C
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm