Eriks
BAHCO

BAHCO Zylindrische Stiftfräse mit runder Schlagfläche 6mm

  • ERIKS:11871513
  • Hersteller:C0616M03X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,65 €/ Stückexkl. MwSt

58,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
16 mm
Form
Walzenrundform HSS C
Schaftdurchmesser
3 mm
Gesamtlänge
53 mm
Kopfdurchmesser
6 mm