Eriks
BAHCO

BAHCO Zylindrische Stiftfräse mit runder Schlagfläche 12mm

  • ERIKS:23152347
  • Hersteller:C1225M06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,73 €/ Stückexkl. MwSt

120,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Walzenrundform HSS C
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm