Eriks
BAHCO

BAHCO Zylindrische Stiftfräse mit runder Schlagfläche 10mm

  • ERIKS:23152096
  • Hersteller:C1020M06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,16 €/ Stückexkl. MwSt

80,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Walzenrundform HSS C
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
10 mm