Eriks
BAHCO

BAHCO Zylindrische Stiftfräse für Aluminium Typ A 12mm

  • ERIKS:23152308
  • Hersteller:A1225AL08E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,17 €/ Stückexkl. MwSt

126,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
76 mm
Kopfdurchmesser
12 mm