Eriks
BAHCO

BAHCO Zylindrische Stiftfräse 16mm

  • ERIKS:23152321
  • Hersteller:A1625M06XE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,79 €/ Stückexkl. MwSt

151,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
16 mm