Eriks
BAHCO

BAHCO Zylindrische Stiftfräse 12mm

  • ERIKS:11871564
  • Hersteller:A1225M08XE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,78 €/ Stückexkl. MwSt

121,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm