Eriks
BAHCO

BAHCO Zylindrische Stiftfräse 10mm

  • ERIKS:23152306
  • Hersteller:A1020M06XE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,91 €/ Stückexkl. MwSt

97,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
10 mm