Eriks
BAHCO

BAHCO Zimmermannswinkel, 9045 Serie, Set von 1, Stahl, 9045-B-300

  • ERIKS:23145120
  • Hersteller:9045-B-300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

25,10 €/ Stückexkl. MwSt

29,37 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
9045
Typ
Carpenter Square
Set-Ausführung
Zimmermannswinkel mit Stahlklinge 300 mm
Material
Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.2 kg
Höhe
170 mm
Länge
310 mm