20,89 €/ Stückexkl. MwSt
24,44 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 9045 |
Typ | Carpenter Square |
Set-Ausführung | Zimmermannswinkel mit Stahlklinge 200 mm |
Material | Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 1 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 0.16 kg |
Höhe | 170 mm |
Länge | 220 mm |