Eriks
BAHCO

BAHCO Zimmermannshammer, 485 Serie, Stahl Griff, 27 mm Dia., 318 mm LG, 840 g WT

  • ERIKS:23078079
  • Hersteller:485
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

25,55 €/ Stückexkl. MwSt

29,89 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
485
Typ
Carpenter Hammer
Gewicht
840 g
Durchmesser
27 mm
Länge
318 mm
Material Stiel
Stahl
Rückschlagfrei
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Ausführung
Schreinerhammer
Antimagnetisch
Nein