Eriks
BAHCO

BAHCO Zentrierbohrer, 4513 Serie, HSS, 13 mm Dia.

  • ERIKS:14411696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

108,04 €/ Stückexkl. MwSt

126,41 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
4513
Typ
Center drill
Durchmesser
13 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
338
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Gewicht
1.2 kg
Standard
DIN 338 N