Eriks
BAHCO

BAHCO Zangensatz, Fit&Go Serie, Set von 12

  • ERIKS:14234435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
Fit&Go
Typ
Pliers Set
Set-Ausführung
Nietpistole,Seitenschneider,PVC,Seitenschneider, 160 mm,Schwerlast-Seitenschneider, 200 mm,Abisolierzange,Flachzange, 140 mm,Flachzange, 180 mm,Spitzzange,Kombizange,Greifzange mit Drahtschneider, 140 mm,Greifzange mit Drahtschneider, 300 mm,Verstellbare
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
3.95 kg
Typ
Zangensatz
Höhe
38 mm
Länge
543 mm
Breite
445 mm