3,65 €/ Stückexkl. MwSt
4,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 1995TORX |
Typ | L-Key |
Ausführung | Torx |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 18 mm |
Größe (TX) | T15 |
Länge | 90 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Stahl |
Typ | Winkelschlüssel |
Gewicht | 10 g |