Eriks
BAHCO

BAHCO Winkelschlüssel, 1995TORX Serie, 15 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12143207
  • Hersteller:1995TORX-T6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

3,28 €/ Stückexkl. MwSt

3,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1995TORX
Typ
L-Key
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
15 mm
Größe (TX)
T6
Länge
75 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Typ
Winkelschlüssel
Gewicht
4 g