Eriks
BAHCO

BAHCO Winkelschlüssel, 1986TORX Serie, 20 mm WD, Stahl

  • ERIKS:12143155
  • Hersteller:1986TORX-T25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,22 €/ Stückexkl. MwSt

7,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
1986TORX
Typ
L-Key
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
20 mm
Größe (TX)
T25
Länge
100 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Stahl
Mit Loch
Ja
Typ
Winkelschlüssel
Gewicht
17 g