Eriks
BAHCO

BAHCO Winkelschlitzschraubendreher 4,0mm Typ Nr. BE-8150-55 - BE8250-55

  • ERIKS:23078227
  • Hersteller:2047-0.8-4
Image 1
Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben
Klinge vernickelt und verchromt, Griff aus Polypropylen
DIN 5200
An zwei Seiten gebogen, 0° und 90° auf den Handgriff
Zur Liste hinzufügen

5,34 €/ Stückexkl. MwSt

6,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Klingenbreite
4 mm
Klingenstärke
0.8 mm