Eriks
BAHCO

BAHCO Werkzeugkoffer mit klappbarer Front, 4750 Serie, Kunstleder

  • ERIKS:11872108
  • Hersteller:4750-FOLTC-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,48 €/ Stückexkl. MwSt

164,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
4750
Typ
Folding Front Tool Case
Set-Ausführung
Faltbare Front-Werkzeugkoffer 440 mm x 210 mm x 260 mm
Material
Kunstleder
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
2.75 kg
Höhe
290 mm
Länge
440 mm
Breite
195 mm