Eriks
BAHCO

BAHCO Waterpomptang 250mm

  • ERIKS:11872432
  • Hersteller:2971G-250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,24 €/ Stückexkl. MwSt

20,17 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
2971G
Typ
Water Pump Pliers
Länge
250 mm
Max. Backenöffnung
35 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Kapazität
35 mm
Länge der Backen
40 mm
Anzahl der Raststellungen
6
Gelenk
Durchgestecktes Gelenk
Oberflächenbehandlung
Phosphatiert
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Griffausführung
2-Komponenten
Kopfbreite
40 mm
Kopfhöhe
13 mm
Gewicht
360 g