Eriks
BAHCO

BAHCO Wasserpumpenzangen Typ Nr. 22x D 305mm

  • ERIKS:23072965
  • Hersteller:225 D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,93 €/ Stückexkl. MwSt

40,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
225 D
Typ
Water Pump Pliers
Länge
305 mm
Max. Backenöffnung
58 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Kapazität
58 mm
Länge der Backen
38 mm
Anzahl der Raststellungen
6
Gelenk
Aufgelegtes Gelenk
Oberflächenbehandlung
Phosphatiert
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Griffüberzug
PVC-beschichtet
Kopfbreite
42 mm
Kopfhöhe
11.5 mm
Gewicht
535 g