Eriks
BAHCO

BAHCO Wasserpumpenzangen Typ Nr. 22x D 240mm

  • ERIKS:23072884
  • Hersteller:224 D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
224 D
Typ
Water Pump Pliers
Länge
240 mm
Max. Backenöffnung
45 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Kapazität
45 mm
Länge der Backen
30 mm
Anzahl der Raststellungen
5
Gelenk
Aufgelegtes Gelenk
Oberflächenbehandlung
Phosphatiert
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Griffüberzug
PVC-beschichtet
Kopfbreite
35 mm
Kopfhöhe
9.5 mm
Gewicht
345 g