24,09 €/ Stückexkl. MwSt
28,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 223 D |
Typ | Water Pump Pliers |
Länge | 192 mm |
Max. Backenöffnung | 32 mm |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Kapazität | 32 mm |
Länge der Backen | 25 mm |
Anzahl der Raststellungen | 5 |
Gelenk | Aufgelegtes Gelenk |
Oberflächenbehandlung | Phosphatiert |
Oberflächenschutz | Phosphatiert |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Griffüberzug | PVC-beschichtet |
Kopfbreite | 28 mm |
Kopfhöhe | 7.5 mm |
Gewicht | 185 g |