Eriks
BAHCO

BAHCO Wasserpumpenzangen Typ Nr. 22x D 150mm

  • ERIKS:23072882
  • Hersteller:222 D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,85 €/ Stückexkl. MwSt

25,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
222 D
Typ
Water Pump Pliers
Länge
150 mm
Max. Backenöffnung
23 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Kapazität
23 mm
Länge der Backen
22 mm
Anzahl der Raststellungen
4
Gelenk
Aufgelegtes Gelenk
Oberflächenbehandlung
Phosphatiert
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Griffüberzug
PVC-beschichtet
Kopfbreite
23.5 mm
Kopfhöhe
6.5 mm
Gewicht
100 g