20,18 €/ Stückexkl. MwSt
23,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 221 D |
Typ | Water Pump Pliers |
Länge | 117 mm |
Max. Backenöffnung | 18 mm |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Kapazität | 18 mm |
Länge der Backen | 16 mm |
Anzahl der Raststellungen | 3 |
Gelenk | Aufgelegtes Gelenk |
Oberflächenbehandlung | Phosphatiert |
Oberflächenschutz | Phosphatiert |
Griffüberzug | PVC-beschichtet |
Kopfbreite | 18 mm |
Kopfhöhe | 5 mm |
Gewicht | 60 g |