81,85 €/ Stückexkl. MwSt
95,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 43 |
Typ | Adjustable Pin Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 250 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 375 g |
Norm | DIN 547 |
Schlüsselweite klein | 22 mm |
Schlüsselweite groß | 100 mm |
Dicke | 250 |