78,75 €/ Stückexkl. MwSt
92,14 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 80 |
Typ | Adjustable Wrench |
Länge | 380 mm |
Max. Schlüsselweite | 44 mm |
Gewicht | 1035 g |
Set-Ausführung | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Länge | 15 in |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Phosphatiert |
Gewicht | 1035 |