Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer einmaulschluessel 44X380mm / 15"

  • ERIKS:12143125
  • Hersteller:8074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,68 €/ Stückexkl. MwSt

94,40 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
80
Typ
Adjustable Wrench
Länge
380 mm
Max. Schlüsselweite
44 mm
Gewicht
1035 g
Set-Ausführung
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Länge
14 in
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Gewicht
1035