Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer einmaulschluessel 38X218mm / 8"

  • ERIKS:11905445
  • Hersteller:9031-T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,82 €/ Stückexkl. MwSt

44,25 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
9031
Typ
Adjustable Wrench
Länge
218 mm
Max. Schlüsselweite
38 mm
Gewicht
325 g
Set-Ausführung
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Länge
8 in
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Gewicht
325