68,64 €/ Stückexkl. MwSt
80,31 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 90P |
Typ | Adjustable Wrench |
Länge | 308 mm |
Max. Schlüsselweite | 35 mm |
Gewicht | 745 g |
Set-Ausführung | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Länge | 12 in |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Phosphatiert |
Gewicht | 745 |