Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer einmaulschluessel 34X305mm / 12"

  • ERIKS:23929257
  • Hersteller:8073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,57 €/ Stückexkl. MwSt

58,00 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
80
Typ
Adjustable Wrench
Länge
305 mm
Max. Schlüsselweite
34 mm
Gewicht
665 g
Set-Ausführung
Nein
Material
Hochleistungs-Stahllegierung, phosphatiert
Länge
12 in
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Gewicht
665