Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer einmaulschluessel 30X255mm / 10"

  • ERIKS:23069028
  • Hersteller:8072 IP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,34 €/ Stückexkl. MwSt

39,01 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
80
Typ
Adjustable Wrench
Länge
255 mm
Max. Schlüsselweite
31 mm
Gewicht
400 g
Set-Ausführung
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Länge
10 in
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Gewicht
400