Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer einmaulschluessel 28X208mm / 8"

  • ERIKS:23069249
  • Hersteller:9071 P
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,37 €/ Stückexkl. MwSt

42,55 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
90P
Typ
Reversible Jaw Adjustable Wrench
Länge
208 mm
Max. Schlüsselweite
28 mm
Gewicht
272 g
Set-Ausführung
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Länge
8 in
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Gewicht
272