Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer einmaulschluessel 27X205mm / 8"

  • ERIKS:23929249
  • Hersteller:8071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,30 €/ Stückexkl. MwSt

30,77 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
80
Typ
Adjustable Wrench
Länge
205 mm
Max. Schlüsselweite
27 mm
Gewicht
255 g
Set-Ausführung
Nein
Material
Hochleistungs-Stahllegierung, phosphatiert
Länge
8 in
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Gewicht
255