Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer einmaulschluessel 20X158mm / 6"

  • ERIKS:23069203
  • Hersteller:9070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,12 €/ Stückexkl. MwSt

35,24 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
90
Typ
Adjustable Wrench
Länge
158 mm
Max. Schlüsselweite
20 mm
Gewicht
139 g
Set-Ausführung
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Länge
6 in
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Gewicht
139