Eriks
BAHCO

BAHCO Verstellbarer einmaulschluessel 20X155mm / 6"

  • ERIKS:23929245
  • Hersteller:8070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,12 €/ Stückexkl. MwSt

28,22 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAHCO
Serie
80
Typ
Adjustable Wrench
Länge
155 mm
Max. Schlüsselweite
20 mm
Gewicht
135 g
Set-Ausführung
Nein
Material
Hochleistungs-Stahllegierung, phosphatiert
Länge
6 in
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Phosphatiert
Gewicht
135