23,72 €/ Stückexkl. MwSt
27,75 €inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BAHCO |
Serie | 80 |
Typ | Adjustable Wrench |
Länge | 155 mm |
Max. Schlüsselweite | 20 mm |
Gewicht | 135 g |
Set-Ausführung | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Länge | 6 in |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Phosphatiert |
Gewicht | 135 |